Freesbody - MFH40-M16-04-5T

Artikelnummer: THN08652
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08652
EAN/GTIN 4960664983087
Nummer fabrikant THN08652
L-nummer L22160 324
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MFH40-M16-04-5T

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 1 mm
RMPX (GTC - hellingshoek maximaal): 1.4 Degree
APMX (GTC - diepte van Cut maximum): 2.5 mm
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
Plaatgrootte: 4
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 4.4 mm
Aantal wisselplaten: 5
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 5
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 5
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat, pos. A): 9.1 mm
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 14.438 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 16.5 mm
Schachtdiameter (DCON): 17
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 21 Degree
LU (GTC - bruikbare lengte): 25 mm
DC (GTC - snijdiameter): 29 mm
BD (GTC - Carrosseriediameter): 38.1 mm
DCX (GTC - maximale snijdiameter): 40 mm
OHX (GTC - uitstekende lengte): 40 mm
Totale lengte (OAL): 62
OAL (GTC - totale lengte): 62 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 160
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 10000 1/min
Uitsparing (LDN): 40,0
MIID (GTC - identificatie Master-wisselplaat, positie A): LOMU040410ER-GM
Diameter (DC): ø40
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Type schacht: Shank M16
Inwendige koelvloeistof: Yes