Draaigereedschap - A32S-DSKNL12-40

Artikelnummer: THC16055
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC16055
EAN/GTIN 4960664730889
Nummer fabrikant THC16055
L-nummer L22410 516
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschap - A32S-DSKNL12-40

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 11 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 12.7 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 18.1 mm
WF (GTC - functionele breedte): 22 mm
H (GTC - hoogte schacht): 30 mm
B (GTC - schachtbreedte): 31 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 32 mm
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 40 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 75 Degree
LF (GTC - functionele lengte): 250 mm
OAL (GTC - totale lengte): 253 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 320
HAND (GTC - snijrichting): L
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): SNGA120408