Beitelhouder - PDJNR3232P-15U

Artikelnummer: THC00830
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC00830
EAN/GTIN 4960664004966
Nummer fabrikant THC00830
L-nummer L22380 51
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - PDJNR3232P-15U

Kenmerk:

LAMS (GTC - hellingshoek): -7 Degree
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): -6 Degree
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 6.35 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 12.7 mm
Plaatgrootte: 15
WF (GTC - functionele breedte): 25 mm
Schachthoogte (H): 32
Schachtbreedte (B): 32
B (GTC - schachtbreedte): 32 mm
H (GTC - hoogte schacht): 32 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 32 mm
Hoofdlengte (links): 36
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
Totale lengte (LF/OAL): 170
LF (GTC - functionele lengte): 170 mm
OAL (GTC - totale lengte): 170 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 3232
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): DNGA150608
Inwendige koelvloeistof: No
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right