simturn H2 klemhouder, staal, voor maximale steekdieptes, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Artikelnummer: TH2.0.750.S.B18.12.20 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TH2.0.750.S.B18.12.20 L
EAN/GTIN 4069769262421
Nummer fabrikant AW8N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, voor maximale steekdieptes
19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Technische parameters:

  • h1 = 19,05 mm (tolerantie js14)
  • w≤ = 2,4 mm
  • Schroef = ATH0
  • w≥ = 1,91 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • h = 19,050 mm
  • b = 19,050 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • f1 = 18,25 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen