simturn F3 klemhouder, staal, buitenbewerking, type A, 12 x 12 mm, L=100 mm

Artikelnummer: TF3.01.1212.A.10.00 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TF3.01.1212.A.10.00 R
EAN/GTIN 4069769258141
Nummer fabrikant AXU9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 klemhouder
Staal, buitenbewerking, type A
12 x 12 mm, L=100 mm

Technische parameters:

  • f1 = 6,90 mm
  • Schroef = ATKN
  • Schroevendraaier = T20R
  • L2 = 24,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerantie js14)
  • κ = 0°
  • f = 12,4 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • h2 = 9,0 mm