simturn F3 wisselplaat, instekdraaien met spaanafvoergeometrie type ″D″, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Artikelnummer: TF3.01.0150.020 NDR X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TF3.01.0150.020 NDR X600
EAN/GTIN 4069769253870
Nummer fabrikant AZXDX600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 wisselplaat
Insteekdraaien met spaanafvoergeometrie type ”D”
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,5 mm
  • w = 1,5 mm (tolerantie ±0,02)