simturn F3 klemhouder, staal, buitenbewerking, gekromd, k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Artikelnummer: TF3.00.2020.D.45.12.00 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TF3.00.2020.D.45.12.00 R
EAN/GTIN 4069769252507
Nummer fabrikant AYJ0
L-nummer L23830 585
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 klemhouder
Staal, buitenbewerking, gekromd
k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20R
  • h = 20,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerantie js14)
  • Schroef = ATKJ
  • L2 = 21,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f = 22,3 mm