simturn F3 klemhouder, staal, buitenbewerking, gekromd, k=45°, 16 x 16 mm, L=100 mm

Artikelnummer: TF3.00.1616.D.45.10.00 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TF3.00.1616.D.45.10.00 L
EAN/GTIN 4069769252163
Nummer fabrikant A4PN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 klemhouder
Staal, buitenbewerking, gekromd
k=45°, 16 x 16 mm, L=100 mm

Technische parameters:

  • h2 = 5,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • κ = 45°
  • L2 = 21,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 18,3 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerantie js14)
  • Schroef = ATKJ
  • h = 16,0 mm