Volhardmetalen eindfrees - 2KMBL0200-1800-S4

Artikelnummer: TEA42496
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TEA42496
EAN/GTIN 4960664022052
Nummer fabrikant TEA42496
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volhardmetalen eindfrees - 2KMBL0200-1800-S4

Kenmerk:

Aantal groeven: 2
Hoekradius / straal (RE): 1,00
Snijlengte (APMX): 1,50
Schachtdiameter (DCON): 4,0
Totale lengte (OAL): 55,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Differentiële steek: No
Diameter (DC): ø2,0
Gereedschapstype: Radius end mills