simturn E3 wisselplaat, axiaal steken, w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Artikelnummer: TE3.L300.020 AG L X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.L300.020 AG L X800
EAN/GTIN 4069769242331
Nummer fabrikant ACF5X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Axiaal steken
w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Technische parameters:

  • ØDa = 30,0 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 3,0 mm (tolerantie ±0,02)
  • S = 5,6 mm