simturn E3 klemhouder, staal, buitenbewerking, 32 x 25 mm, L=170 mm

Artikelnummer: TE3.3225.17 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.3225.17 R
EAN/GTIN 4069769239003
Nummer fabrikant ABFD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, buitenbewerking
32 x 25 mm, L=170 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20R
  • L1 = 170,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Schroef = ASCC
  • h2 = 0,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • f = 25,30 mm
  • f1 = 19,70 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerantie js14)