simturn E3 klemhouder, staal, buitenbewerking, 16 x 16 mm, L=100 mm

Artikelnummer: TE3.1616.00 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.1616.00 L
EAN/GTIN 4069769237764
Nummer fabrikant ADGA
L-nummer L23830 1677
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, buitenbewerking
16 x 16 mm, L=100 mm

Technische parameters:

  • h = 16,0 mm
  • f1 = 10,70 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerantie js14)
  • h2 = 9,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • Schroef = ATKP
  • L2 = 22,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 16,30 mm