simturn E3 wisselplaat, steken, borgringgroeven met afschuining, nominale breedte = 1,6 mm, w = 1,7 mm, tmax = 0,7 mm, 2x45°

Artikelnummer: TE3.1607.00 F L X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.1607.00 F L X800
EAN/GTIN 4069769237450
Nummer fabrikant APPJX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven met afschuining
Nominale breedte = 1,6 mm, w = 1,7 mm, tmax = 0,7 mm, 2x45°

Technische parameters:

  • tmax = 0,70 mm
  • Breedte van de groef = 1,60 mm
  • w = 1,70 mm (tolerantie +0,03)
  • b = 5,8 mm
  • S = 5,49 mm
  • t = 0,60 mm