simturn E3 wisselplaat, insteek- en profieldraaien, volledige radius, w=2,8 mm, R=1,4 mm, tmax=5 mm

Artikelnummer: TE3.0280.14 V R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.0280.14 V R X800
EAN/GTIN 4069769234244
Nummer fabrikant ANA5X800
L-nummer L23830 106408
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Insteek- en profieldraaien, volledige radius
w=2,8 mm, R=1,4 mm, tmax=5 mm

Technische parameters:

  • w = 2,80 mm (tolerantie +0,04)
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 1,40 mm