simturn E3 wisselplaat, insteken en profieldraaien, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=2,5 mm

Artikelnummer: TE3.0100.02 N L X408
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.0100.02 N L X408
EAN/GTIN 4069769229066
Nummer fabrikant AUKXX408
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Insteekbewerkingen en profieldraaien
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=2,5 mm

Technische parameters:

  • S = 5,45 mm
  • R = 0,20 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • w = 1,0 mm (tolerantie ±0,02)