simturn E3 klemhouder, staal, binnenbewerking, voor kleine boringen, D=40 mm, L=250 mm

Artikelnummer: TE3.0040.A.00 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.0040.A.00 L
EAN/GTIN 4069769227796
Nummer fabrikant AJFN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, binnenbewerking, voor kleine boringen
D = 40 mm, L = 250 mm

Technische parameters:

  • L2 = 10,0 mm
  • ØD = 40,0 mm (tolerantie g6)
  • b = 38,0 mm
  • f = 24,0 mm
  • h = 38,0 mm
  • h1 = 19,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • Schroef = ATKP
  • Schroevendraaier = T20R

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen