simturn E3 klemhouder, staal, binnenbewerking, voor kleine boringen, D=25 mm, L=170 mm

Artikelnummer: TE3.0025.A.00 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.0025.A.00 L
EAN/GTIN 4069769227611
Nummer fabrikant AH48
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, binnenbewerking, voor kleine boringen
D = 25 mm, L = 170 mm

Technische parameters:

  • f = 18,5 mm
  • h1 = 11,5 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • Schroef = ATKP
  • Schroevendraaier = T20R
  • h = 23,0 mm
  • ØD = 25,0 mm (tolerantie g6)
  • b = 25,0 mm