Omschrijving:
Slim Fit Cargo broek gemaakt van duurzaam stretch katoen. De stretch zorgt voor veel bewegingsvrijheid. De broek heeft voorgevormde pijpen en een spie in het kruis.
Kenmerk:
- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- 8 opbergzakken
- Duimstokzak
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- Telefoonzak
- Rits met Portwest knoopsluiting
- Trenzen op alle kritische punten
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: Seratex Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 98% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 255
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;