Twee Kleuren Amerikaanse Overall - Ongevoerd Yellow/Black L R

Artikelnummer: S488YBRL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S488YBRL
EAN/GTIN 5036108280612
Nummer fabrikant S488YBRL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De Contrast Bib & Brace, een kledingstuk dat volledig praktisch en veilig is ontworpen, beschermt het onderlichaam en de borst tegen natte omstandigheden en zorgt tegelijkertijd voor veiligheid.

Kenmerk:

  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Opgezette achterzak
  • Dubbele duimstokzak
  • Elastisch rug paneel
  • Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
  • Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Verstelbare band voor een goede pasvorm
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • 6 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • CE gecertificeerd
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen