simmill SX freesplaat, frezen van fasen, dubbelzijdig, hoek = 45°, tmax = 1,4 mm, Dmin = 16 mm

Artikelnummer: S16.4545.45 F X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer S16.4545.45 F X510
EAN/GTIN 4069769223200
Nummer fabrikant AH98X510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill SX freesplaat
Frezen van afschuiningen, aan beide zijden
Hoek = 45°, tmax = 1,4 mm, Dmin = 16 mm

Technische parameters:

  • b = 4,5 mm
  • S = 2,3 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 15,7 mm
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • w = 1,4 mm
  • κ = 45°
  • tmax = 1,4 mm