ROLL RWS2.0 werkplaatssysteem - Halfhoge contactdoos met USB-aansluiting, zwart

Artikelnummer: RWS2-PPAV1USBBS
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RWS2-PPAV1USBBS
EAN/GTIN 3662424110382
Nummer fabrikant RWS2-PPAV1USBBS
L-nummer L60130 11656
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Onderdeel van het FACOM ROLL werkplaatssysteem (RWS2)
  • Gatenplaat met stroomaansluiting. De perfecte combinatie van gereedschapopslag en stroomvoorziening.
  • 5 vakken voor het afsluiten van uw elektrische apparatuur: elektrisch gereedschap, boormachines, opladers, lampen, elektronica, smartphones... met gemakkelijke toegang.
  • Geperforeerde achterwand: 6 x 6mm in stappen van 12mm
  • Bevestiging van gereedschap met de haken van het CKS-assortiment
  • Uitgerust met een stekkerdoos met 3 SCHUKO stopcontacten en 2 USB-poorten.
  • Aan/uit schakelaar max. 16AMp/250V.
  • Stapelbaar met de standaard montagesets RWS2-PPAV1BS en RWS2-TUBESBS.
  • Structuur van geëpoxeerd plaatstaal
  • Kleur: Zwart RAL 9005

Kenmerk:

  • Overall afmetingen: L 653 x D 40 H 357mm
  • Gewicht in kg: 2,5