Omschrijving:
Gecertificeerd volgens de spoorwegindustriestandaard RIS 3279-TOM, voldoet deze jas aan de strenge veiligheidseisen die de norm vereist. Functies zijn onder meer getapete waterdichte naden en meerdere opbergzakken en is getest volgens EN342 voor bescherming tegen kou.
Kenmerk:
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Borstzak aan binnenzijde
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Verdekte afneembare capuchon
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
- 4 opbergzakken
- CE gecertificeerd
- Verdekte telefoonzak
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiaal:
Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.