Werkplaatswagen ROLL met 7 laden, 3 modules per lade, rood (Zwart 9004)

Artikelnummer: ROLL.7NM3A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ROLL.7NM3A
EAN/GTIN 3662424107221
Nummer fabrikant ROLL.7NM3A
L-nummer L60130 10866
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groot en sterk werkoppervlak van 560x460mm
  • Dubbele handgrepen van bi-materiaal voor optimale wendbaarheid
  • Lange levensduur dankzij hoogwaardige materialen - bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën in de werkplaats
  • Nieuwe laden met geïntegreerde veiligheidshaak
  • Draaibare rubberen wielen: 4 wielen á Ø125 mm, 2 draaibaar (één met rem) en 2 vast
  • Wiel met gemonteerde wielen - spaanbestendig en bestand tegen de meest voorkomende koolwaterstoffen
  • Centrale vergrendeling met robuust stalen mechanisme en breukvaste vouwsleutel
  • Nok tussen de handgrepen voor het opbergen van kleine onderdelen
  • Compatibel met alle Facom-modules
  • Compatibel met alle zijdelingse JET-accessoires

Kenmerk:

  • 7 laden = 21 modules
  • 5 laden, hoogte 60 mm = 15 modules
  • 1 lade, hoogte 130 mm = 3 modules
  • 1 lade, hoogte 200 mm
  • in de lade van 200 mm kunnen ook modules worden ondergebracht
  • Totaal statisch laadvermogen: 800 kg
  • Totaal laadvermogen per lade: 20-30 kg
  • Alle afmetingen (inclusief wielen en werkblad, L x B x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Bruikbare afmetingen van de laden (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Kleur: Zwart 9005
  • [kg]: 56

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen