simmill QX schijf frees, schijf frezen, groeffrezen, DS=63, w=6, tmax=15, R=0,2

Artikelnummer: Q63.0600.020 GY X700
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer Q63.0600.020 GY X700
EAN/GTIN 4069769218435
Nummer fabrikant BCV2X700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill QX schijf frees
Schijf frezen, groef frezen
DS=63, w=6, tmax=15, R=0,2

Technische parameters:

  • w = 6,0 mm (tolerantie +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • ZEFP = 18
  • tmax = 15,0 mm
  • ØDS = 63,0 mm
  • w1 = 5,90 mm