Omschrijving:
Premium geïsoleerde winter Amerikaanse overall gemaakt van duurzaam 300D Oxford polyester. Met een afritsbare functie aan de achterkant kan het bovenstuk volledig worden verwijderd om er een broek van te maken, dit draagt bij tot veelzijdigheid. Volgens het geweldige PW3-design heeft dit kledingstuk zakken voor kniebeschermers aan de bovenkant, veilige opbergzakken met rits, een duimstokzak en afneembare holsterzakken.
Kenmerk:
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 16 opbergzakken
- Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- De spie zorgt voor minder spanning op de naden
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Grote achterzak met ritssluiting voor meerdere opbergmogelijkheden
- Duimstokzak
- Ergonomisch gevormde zoom voor de perfecte pasvorm over laarzen
- Gelede Darten voor extra vormgeving
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- Zijzakken met rits
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Bredere riemlussen voor brede riemen
- Dijbeenzakken
- Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- CE gecertificeerd
- Telefoonzak
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.356 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiaal:
Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.