simmill PX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, vol profiel, H1=0,41 mm, P=0,75 mm

Artikelnummer: P10.0407.02 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer P10.0407.02 M X800
EAN/GTIN 4069769211733
Nummer fabrikant AXX4X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Metrisch ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
H1 = 0,41 mm, P = 0,75 mm

Technische parameters:

  • H1 = 0,41 mm
  • w = 0,09 mm
  • Helling (vanaf) = 0,75 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 3,6 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • S = 3,1 mm
  • Vanaf schroefdraaddiameter = 10,82 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M14