Stereo videomicroscoop

Artikelnummer: OIV 254
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
Producttype Video-meetmicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OIV 254
EAN/GTIN 4045761248946
Nummer fabrikant OIV 254
L-nummer L40250 2758
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

De Kern OIV 254 is een videomicroscoop, gemaakt voor de optimalisatie van de digitale stereomicroscopie. Onze goed doordachte totaaloplossing axiale optiek maakt de directe en ongecompliceerde weergave van uw monsters op het beeldscherm mogelijk De standaard inbegrepen opvallend-licht-LED (ring) waarborgt een optimale verlichting van uw monster In combinatie met het grote werkoppervlak is de weergave van objecten op het beeldscherm ideaal voor de observatie, analyse en documentatie in industriële toepassingen De uitstekende optiek zorgt voor een compleet scherp beeld binnen het hele zoomspectrum van 0,7x-5x Met de -megapixel-camera van de oculairloze microscoop is, dankzij de HDMI-uitgang, een probleemloze live-observatie van uw monsters via de Hd-monitor mogelijk. Bovendien kunt u dankzij de intuïtief te bedienen software, de USB-stick en de USB-muis, die standaard bij de levering inbegrepen zijn, uw resultaten eenvoudig digitaal bewerken en opslaan Bij het model OIV 254 kan het beeld met één druk op de knop gedocumenteerd worden, zonder omweg via de software Een stofhoes en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen

Downloads en documenten

Geschikte producten