IMPACT adapter, verloopstuk, vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) - vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: NJ.232A
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NJ.232A
EAN/GTIN 3148516576354
Nummer fabrikant NJ.232A
L-nummer L60130 3350
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 36
  • BA: BA.19A
  • Vierkant: F 3/8″ - M 1/2″
  • Vierkant [″]: F = 3/8″ - M = 1/2″
  • GA: GA.18A
  • [g]: 95