simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel, Dmin=M8 mm, P=1, L2=16

Artikelnummer: MA4.MT10.02.16.06 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer MA4.MT10.02.16.06 AM X800
EAN/GTIN 4069769205091
Nummer fabrikant AZ3MX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
Dmin=M8 mm, P=1, L2=16

Technische parameters:

  • ØDh6 = 6,0 mm
  • Regelschroefdraad = Nee / No
  • Helling (vanaf) = 1,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • ØD1 = 4,0 mm
  • ZEFP = 4
  • Vanaf schroefdraaddiameter = 7,20 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M8
  • ØDS = 5,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • S = 0,6 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • H1 = 0,54 mm