simmill AX schachtfrees, algemeen groeffrezen, DIN 6535 HA, w=0,6 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Artikelnummer: MA3.060.15.06.00 AG X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer MA3.060.15.06.00 AG X800
EAN/GTIN 4069769198645
Nummer fabrikant AVT3X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Algemeen groeffrezen, DIN 6535 HA
w=0,6 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 0,8 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • w = 0,6 mm (tolerantie ±0,02)
  • ØD1 = 3,8 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm