simmill MX wisselplaat, metrisch ISO-draadsnijden, gedeeltelijk profiel, binnen, P=3,5-4 mm

Artikelnummer: M14.2140.01 ML X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer M14.2140.01 ML X800
EAN/GTIN 4069769194371
Nummer fabrikant AKFWX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
Metrisch ISO-draadsnijden, deelprofiel, binnen
P = 3,5-4 mm

Technische parameters:

  • Helling (tot) = 4,0 mm
  • b = 5,40 mm
  • S = 3,7 mm
  • w = 0,43 mm
  • tmax = 2,17 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • Helling (vanaf) = 3,50 mm