simmill MX wisselplaat, frezen van borgringgroeven, nominale breedte = 0 mm, w = 5 mm, R = 0,2 mm

Artikelnummer: M14.0500.02 GR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer M14.0500.02 GR X800
EAN/GTIN 4069769193169
Nummer fabrikant A26ZX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
Frezen van borgringgroeven
Nominale breedte = 0 mm, w = 5 mm, R = 0,2 mm

Technische parameters:

  • w = 5,0 mm (tolerantie -0,02)
  • Breedte van de groef = 0,0 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • R = 0,2 mm