Slotenmakershamer 200 g L.280mm

Artikelnummer: L60010 6471
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 6471
EAN/GTIN 4018754306893
Nummer fabrikant 70110009
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Stalen handvatbeschermhuls voor optimale bescherming tegen verkeerde slagen
  • Ergonomisch gevormd, dubbel gebogen handvat van hickoryhout
  • Gelakt handgreepuiteinde voor betere grip
  • DIN 1041

Kenmerk:

  • Hamergewicht: 200
  • L1: 280 mm
  • L2: 95 mm
  • Lengte mm (L): 283 mm
  • Gewicht: 254 g