Digitale ABS schuifmaat, snavel meetvlakken, 0-450 mm, Digimatic

Artikelnummer: L40020 127
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Meetbereik 0 mm - 450 mm
Energievoorziening Batterijvoeding

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40020 127
EAN/GTIN 4946368124605
Nummer fabrikant 550-203-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat heeft ronde meetbekken en biedt u de volgende voordelen: Afgeronde meetbekken maken het meten van binnendiameters mogelijk ABSOLUTE schaalverdeling

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 450
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
Massa: 440
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 5 jaar, 3,5 jaar (>300 mm)