{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 862 | |
| Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
| Aflezing | 0,02 mm | |
| Verdeling | 0,02 mm | |
| Schaal verchroomd | ja | |
| Maximale afwijking | 0,04 mm | |
| Dieptemaat aanwezig | ja | |
| Dieptemaat | flach | |
| Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
| Geleiding | Verhoogde geleidebaan | |
| Beklengte | 64 mm | |
| Lengte kruispunten | 22 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Materiaal | Edelstaal, RVS | |
| alle delen | gehard | |
| Schroefdraadtabel | Schuifmaattabel | |
| Gewicht | 355 g |
| Artikelnummer | L40010 9771 | |
| EAN/GTIN | 4946368110257 | |
| Nummer fabrikant | 530-124 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |