Nonius Messschieber, 0-200 mm, 0,02 mm, Metrische

Artikelnummer: L40010 9770
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 862
  • Dieptemaat: flach
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Schroefdraadtabel: Schuifmaattabel
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
Norm DIN 862
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Aflezing 0,02 mm
Verdeling 0,02 mm
Schaal verchroomd ja
Maximale afwijking 0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat flach
Fijninstelling nee
Vastzetting Vastzetschroef aan bovenkant
Geleiding Verhoogde geleidebanen
Beklengte 50 mm
Lengte kruispunten 20,5 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Schroefdraadtabel Schuifmaattabel
Gewicht 180 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40010 9770
EAN/GTIN 4946368110240
Nummer fabrikant 530-123
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze standaard schuifmaten bieden u de volgende voordelen: Hoofdschaal en gesatineerd verchroomd Verhoogde geleidingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 200
Meetbereik: 0 - 200 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Massa: 465
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos

Geschikte producten