Schuifmaat, momentklem, 0-150 mm / 0-6 , 0,05 mm, metrisch / inch

Artikelnummer: L40010 5406
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aflezing omschakelbaar: mm / Inch
  • Dieptemaat: flach
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • Schroefdraadtabel: Schuifmaattabel
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
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,05 mm
Aflezing 0,002 inch
Aflezing omschakelbaar mm / Inch
Verdeling 0,05 mm
Verdeling 1/128 inch
Maximale afwijking 0,05 mm
Dieptemaat aanwezig nein
Dieptemaat flach
Vastzetting Momentverstelling met veerbelasting
Beklengte 40 mm
Lengte kruispunten 17 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
Schroefdraadtabel Schuifmaattabel
Gewicht 142 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40010 5406
EAN/GTIN 4946368110554
Nummer fabrikant 531-122
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meetbereik: 0 – 150 mm / 0 –6 inch.
Numerieke resolutie: ± 0,05 mm.
Nauwkeurigheid: 0,05 mm / 1/128 inch.

Omschrijving:

Deze remklauw beweegt alleen wanneer u de veerbelaste koppelafstelling activeert.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 150
Meetbereik: 0 - 150 mm
Schaalverdeling: 0,05 mm/ 1/28″.
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Massa: 470
Inch/Metrisch: Metrisch/Inch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos

Geschikte producten