Magneetstatief met scharnierend frame, werkradius 250 mm

Artikelnummer: L40010 3026
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L40010 3026
EAN/GTIN 6923903400095
Nummer fabrikant 7012-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met prisma-ondersteuning en flexibele kolom

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 7012
  • Montagegat ∅ : 6 mm, 3/8″ / 9,53 mm, 8 mm (met bus)
  • Eigenschappen: Magnetische standaard met prismasteun
  • Voetmaat: 59 x 50 x 55 mm
  • Schroefdraad: M8 x 1,25
  • Afmetingen: 0,245 X 0,175 X 0,085 M
  • Klemkracht (verticaal): 600
  • Spaninstallatie: magnetisch