M12FCIWF12G3-0 accu-slagschroefmachine

Artikelnummer: L01870 118536
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L01870 118536
EAN/GTIN 4058546483258
Nummer fabrikant 4933493454
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoge vermogensdichtheid: 542 Nm vast koppel en een losdraaikoppel van 746 Nm bij medium koppel
Een gewicht van 1 kg zonder accu en een lengte van 122 mm betekent betere toegang en minder vermoeidheid
3.000 omwentelingen per minuut voor een hoge afgiftesnelheid
DRIVE CONTROL™ stelt u in staat snel te schakelen tussen 4 schakelfasen met verschillende snelheid- en koppel-instellingen
regelaars voor eenvoudige selectie van snelheidsinstellingen met één hand
Tri-LED’s voor schaduwvrije verlichting van het werkgebied
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in de doos
  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht inclusief accu: 1,5 (M12 HB5) EPTA KG
  • Onbelast toerental: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1
  • Max. Draaimoment: 746 Nm
  • Max. Schroefdiameter: M16
  • Aantal slagen: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
  • Spanning: 12 V
  • Gereedschapsopname: 1/2 inch

Levering:

Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in de doos

Geschikte producten