3 schuurbanden 50x1020 mm, P 80,Ds

Artikelnummer: L01750 471
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
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
Producttype Slijphuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01750 471
EAN/GTIN 4007430202185
Nummer fabrikant 629064000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier (normaalkorund) met dichte strooiing, grote afnamecapaciteit en lange standtijd. Universeel te gebruiken. Voor het schuren en ontbramen van metaal, ongelegeerd en laaggelegeerd staal, gietijzer, aluminium legeringen, messing, brons, harde metalen lagen, rubber, kunststoffen enz.
  • Aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s

Kenmerk:

  • Afmetingen: 50 x 1020 mm
  • Graan: P 80
  • Verkoopeenheid: 3