9-delige slagtrekkerset in koffer met schroefdraadadapters in verschillende maten

Artikelnummer: KS-22-01-UNC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer KS-22-01-UNC
EAN/GTIN 4021176079900
Nummer fabrikant KS-22-01-UNC
L-nummer L80010 105665
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 9-delige slagtrekkerset in koffer KS-22-01-UNC wordt gebruikt voor het uittrekken van onderdelen met schroefdraad (paspennen, veren, bouten, etc.) in Ambacht, Industrie en Werkplaatsuitrusting. Het gebruik van een slagtrekker wordt vooral aanbevolen als er geen afsteunvlak is of als deze te gevoelig is. Door het ergonomisch gevormde, stevige schuifstuk wordt de uitgeoefende kracht optimaal overgebracht en wordt een Sterkte Schokeffect inspandiepte bereikt. Dit zorgt ook voor contactloos en zacht uittrekken. De draadadapters in deze Set kunnen gebruikt worden voor zowel inwendige als uitwendige schroefdraad.
  • Toepassingsgerichte samenstelling voor universeel gebruik
  • Door de opberging in de koffer kan de volledigheid van de set goed worden overzien.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 275 mm
  • Totale breedte [inch]: 10 13/16
  • Totale diepte [mm]: 230 mm
  • Totale diepte [inch]: 9 1/16
  • Totale hoogte [mm]: 83 mm
  • Totale hoogte [inch]: 3 1/4
  • Draadafmeting: M12
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Inslagafstand [mm]: 250 mm
  • Inslagafstand [inch]: 9 13/16
  • Impactmassa [kg]: 1 kg
  • Inwendige schroefdraad van de aansluitmoer [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Bevestigingsdraad [mm]: M12
  • Lengte van de glijhamer [mm]: 300 mm
  • Stootpad: 11 13/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal onderdelen: 9
  • Verpakking: Geval
  • Onderdelen: 22-0-10, VM12-1516, VM12-10, VM12-7, GA12-1/2, GA12-1/4, GA12-3/8, GA12-5/16, GA12-7/16
  • Totale lengte koffer [mm]: 275 mm
  • Totale kastdiepte [mm]: 230 mm
  • Totale kasthoogte [mm]: 83 mm
  • Materiaal van de koffer: Aluminium / kunststof
  • Aantal handgrepen: 1
  • Zijhandgreep beschikbaar: Nee
  • Stapelbaar: Ja
  • Schuimrubberen inzetstuk: Ja
  • Schroefdraad.1: 1/4″-20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC
  • Geschikt voor Sortimo opslagsysteem: Nee

Downloads en documenten

Geschikte producten