Stylus M2, hardmetaal, ø2x20

Artikelnummer: K651251
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
Artikelnummer K651251
EAN/GTIN 4250516600201
Nummer fabrikant K651251
L-nummer L40700 906
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 01-M2-R2-L20-ML15-SWC1-BS3
  • Effectieve lengte: 15
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 2
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Hardmetaal
  • Renishaw artikelnr.: A-5003-3822