Sondepunt 1,5 x 11 mm, cilindrisch, roestvrij staal 651030

Artikelnummer: K651030
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
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K651030
EAN/GTIN 4250516600836
Nummer fabrikant K651030
L-nummer L40700 1275
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Cilindertasters zijn bedoeld voor het inspecteren van kenmerken op dunnere werkstukranden (bijv. plaatmetaal). Hier is een betrouwbare meetpuntregistratie met een bolvormig sonde-element vaak niet mogelijk.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Oud artikelnummer: K-PS18M2
  • Code, korte vorm systeem: 02-M2-SC1,5-L10,75-ML5,25/1,2-SS1-BS3
  • Effectieve lengte: 5.25
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP artikelnr.: ZH M2 015 03 011
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Edelstaal
  • Materiaal cilinder: Roestvrij staal
  • Qmark artikelnr.: TM2-1511-CYL
  • Renishaw artikelnr.: A-5004-7589
  • Renishaw artikelnr. (oud): M-5000-4152
  • Cilinder-∅ : 1,5