Schuifstangspanners, Vorm B, zware uitvoering, verzinkt, Staal

Artikelnummer: K2288.0222502
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
Artikelnummer K2288.0222502
EAN/GTIN 4059245991198
Nummer fabrikant K2288.0222502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
Opmerking
  • Vorm A: De spanner-vergrendeling in de gesloten stand.
  • Daarom kunnen ze alleen onder druk worden gebruikt.
  • Vorm B: De spanner-vergrendeling in de gesloten en geopende stand van de handgreep.
  • Daarom kunnen ze zowel onder druk als onder spanning worden gebruikt.
Montage
  • Door te lassen of door afzonderlijke gaten die door de klant worden geleverd.

Kenmerk:

  • H: 87 mm
  • H 1: 150 mm
  • D: 27,2 mm
  • D 2: 45 mm
  • D 1: 25 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Schuifstangspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 70 mm
  • Uitvoering 1: zware uitvoering
  • Vorm: B
  • L 1: 78,4 mm
  • B 1: 90 mm
  • L 2: 38,1 mm
  • Slag S: 77,8 mm
  • Handkracht FH: 140
  • M: M16X50
  • B 5: 11,1 mm
  • Houdkracht F 2: 22250 N
  • Openingshoek handgreep: 183°
  • C 1: 40 mm
  • Spankracht F 1: 4500 N

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen