Schuifstangspanners, Vorm B, zware uitvoering, verzinkt, Staal

Artikelnummer: K2288.0111502
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
Artikelnummer K2288.0111502
EAN/GTIN 4059245991174
Nummer fabrikant K2288.0111502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
Opmerking
  • Vorm A: De spanner-vergrendeling in de gesloten stand.
  • Daarom kunnen ze alleen onder druk worden gebruikt.
  • Vorm B: De spanner-vergrendeling in de gesloten en geopende stand van de handgreep.
  • Daarom kunnen ze zowel onder druk als onder spanning worden gebruikt.
Montage
  • Door te lassen of door afzonderlijke gaten die door de klant worden geleverd.

Kenmerk:

  • H: 79 mm
  • H 1: 150 mm
  • D: 21,7 mm
  • D 2: 35 mm
  • D 1: 18,6 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Schuifstangspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 50,8 mm
  • Uitvoering 1: zware uitvoering
  • Vorm: B
  • L 1: 62 mm
  • B 1: 69,8 mm
  • L 2: 25,4 mm
  • Slag S: 59,5 mm
  • Handkracht FH: 120
  • M: M12x50
  • B 5: 8 mm
  • Houdkracht F 2: 11150 N
  • Openingshoek handgreep: 183°
  • C 1: 30 mm
  • Spankracht F 1: 3800 N