Adapterplaat, Vorm B, geboord, gebruineerd, Sterkte 16, Staal

Artikelnummer: K2199.164401001
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
Artikelnummer K2199.164401001
EAN/GTIN 4059245944644
Nummer fabrikant K2199.164401001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Adapterplaten voor flexibele toepassing van klemelementen en vaste aanslag op T-groeven.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Opmerking
  • De adapterplaten kunnen via verschillende interfaces worden bevestigd.
  • Ongeboorde uitvoering kan worden gebruikt voor afwerken door de klant.
Voordelen
  • - Fijne aanpassing op T-groeven.
  • - Stable uitvoering.

Kenmerk:

  • H 2: 12,6 mm
  • H: 30 mm
  • H 1: 5,5 mm
  • D: 25 mm
  • D 2: 13 mm
  • D 1: 20 mm
  • B: 100 mm
  • Grootte: Systeemgrootte 16
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Adapterplaat
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 440 mm
  • Uitvoering 1: geboord
  • Vorm: B
  • L 1: 40 mm
  • B 1: 50 mm
  • L 2: 80 mm
  • L 3: 120 mm
  • L 4: 160 mm
  • L 7: 100 mm
  • G: M16
  • L 5: 200 mm
  • L 6: 63 mm
  • L 8: 125 mm
  • G 1: M16
  • L 9: 150 mm
  • L 10: 189 mm