Zwenkspanner, links, vernikkeld, mini, Temperstaal

Artikelnummer: K2133.03201
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2133.03201
EAN/GTIN 4059245897315
Nummer fabrikant K2133.03201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

zwenkspanner worden voornamelijk gebruikt waar klempunten vrij moeten zijn om de werkstukken in te brengen en te verwijderen.
Wanneer de eindpositie van de klempositie is bereikt, is een klik hoorbaar en een klik voelbaar.

materiaal
  • Gehard staal van basiscarrosserie.
  • handvat plastic.
  • Drukas messing.
uitvoering
  • Basisbehuizing getemperd en vernikkeld.
  • handvat oranje.
Voorbeeld van bestellen
  • K2133.13201
Tekening notitie
  • 1) positie ontspannen
  • 2) voorbelasting slag
  • 3) Clamp de startpositie
  • 4) positie vastgeklemd

Kenmerk:

  • H 2: 40 mm
  • H 1: 14 mm
  • H 4: 8 mm
  • D 2: 34 mm
  • D 1: M5
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: vernikkeld
  • Uitvoering 1: links
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Mini
  • D 3: 5,3 mm
  • L 1: 30 mm
  • H 3: 28,5 mm
  • B 1: 5,3 mm
  • L 2: 8 mm
  • B 2: 11 mm
  • Slag S: 1,4 mm
  • R: 50 mm
  • L 3: 15,3 mm
  • L 4: 23 mm
  • D = diameter: 23
  • B 3: 45 mm
  • F= Spanvermogen: 320 N
  • Y max.: 33,7 mm
  • Y min.: 28,3 mm
  • S 1= voorspanningsslag: 1,1 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen