Positieweergave, batterijgevoed, Kunststof

Artikelnummer: K1905.01
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
Artikelnummer K1905.01
EAN/GTIN 4059245703425
Nummer fabrikant K1905.01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Kunststof behuizing.
  • LCD-scherm met weergavevenster.
uitvoering
  • Positie-indicator met geïntegreerd batterijcompartiment.
  • sensor-pluggable.
  • Laag Power-LCD-scherm.
Voorbeeld van bestellen
  • K1905.01
Opmerking
  • Digitaal meetdisplay dat onafhankelijk is van netspanning voor detectie van tandspeling.
  • Het systeem wordt vaak gebruikt voor het meten van taken op lengte- en hoekaanslagen (op glijzagen, ponsen van plaatmateriaal, persremmen,...) in de industrie en nijverheid.
  • Voor paneelmontage gelden de aanbevolen afmetingen 67+3 x 33+0,3.
  • De hoekweergave is programmeerbaar.
  • Het weergavegebied is ~11 mm hoog en schaalbaar van -999999 tot 999999.
  • De maximale weergavenauwkeurigheid is decimaal tot 10 µm.
  • De standindicator heeft een geheugen met reservebatterij en een batterijmonitor met een symbool voor een bijna lege batterij bij ~2,4 V.
  • De batterij kan eenvoudig worden vervangen via het batterijvak.
  • Voeding wordt geleverd via 2 micro-AAA-batterijen (niet meegeleverd bij de met :).
Temperatuurbereik
  • - Omgevingstemperatuur 0…60 °C.
  • - Opslagtemperatuur -10…70 °C.
Montage
  • De installatie moet worden uitgevoerd aan de hand van de verstrekte gebruikersinformatie.
Functies
  • - Kettingdimensie en resetfunctie
  • - Directe invoer van de referentie-/offsetwaarde
accessoires
  • - Magnetische sensoren K1959
  • Magnetische banden K1663
  • - Holle as sensoren K1926
Opmerking
  • De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan 95%. Condensatie is niet toegestaan.
technische gegevens
  • - Resolutie 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 inch
  • - Systeemnauwkeurigheid ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L in m.
  • - Bedrijfsspanning 3 V DC, omgekeerde polariteit bewijs
  • - Stroomverbruik ~150 µA bij 3 V DC
  • - Herhaalbaarheid ±0,01 mm
  • - De snelheid van de doorvaart max. 5 m/s.
  • - EMC EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
  • - Beschermingsgraad IP 40, compleet apparaat
  • - Beschermingsklasse IP 54, voorzijde
Tekening notitie
  • 1) sensoraansluiting
  • 2) batterijcompartiment

Kenmerk:

  • Materiaal basis: kunststof
  • Benaming: Positieweergave
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: batterijgevoed