Zwenkspanner, Vorm A, compact, gebruineerd, hydraulisch, dubbelwerkend, Staal

Artikelnummer: K1862.14081204190200
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
Artikelnummer K1862.14081204190200
EAN/GTIN 4059245656974
Nummer fabrikant K1862.14081204190200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

zwenkspanner KOMPAKT zijn ontworpen voor klemvoorzieningen waarbij de klempunten vrij moeten zijn bij het verwijderen of aanbrengen. Ze zijn ook geschikt voor krappe ruimtes. De zwenkspanner KOMPAKT werkt als enkelwerkende of dubbelwerkende trekcilinders. De zwenkspanner KOMPAKT heeft drie soorten behuizingen en verschillende bedrijfsmodi. De klembeweging wordt geïnitieerd door een gesuperponeerde draai- en hefbeweging. De werkelijke klemslag vindt plaats in een lineaire beweging. Er zijn verschillende varianten leverbaar met een draaihoek links of rechts van 90°.

materiaal
  • Behuizing en zuiger staal.
  • Zegel NBR.
uitvoering
  • Behuizing gepolijst.
  • Zuiger gehard.
Opmerking
  • Als de toegestane volumestroom bij de zwenkspanner wordt overschreden, moet er een terugslagklep van de gasklep tussen worden aangesloten.
  • De toegestane werkdruk van de zwenkspanner is afhankelijk van de lengte van de spanarm.
  • Bij het aanbrengen van de spanarmen moeten ze op hun plaats worden gehouden om schade aan de zwenkspanner-kogelgeleider te voorkomen.
  • Afhankelijk van de ventilatieaansluiting moet het gesinterde filter worden vervangen door een sluitschroef voor de enkelwerkende zwenkklemmen.
  • De spanarm voor de zwenkspanner KOMPAKT is niet opgenomen in de met :.
  • Neem de veiligheidsinstructies in acht.
Bedrijfsmodus
  • - Verbinding met schroefdraad.
  • - O-ring flensverbinding.
  • - Geboorde kanalen.
Montage
  • Zie montagecontour.
Voordelen
  • - Compact ontwerp.
  • - Veel varianten.
  • - Botsingsvrije toegang tot het werkstuk.
Op aanvraag
  • Grotere zuigerdiameters en -slagen, verdere zwenkhoeken, diverse ophangingen van de spanarmen, met positieregeling.
met :
  • - 1 stuk sleufmoer M27x1.5 (alleen voor zwenkspanner KOMPAKT K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
  • - 1 schroeven of moeren voor de bevestiging van de klemarm.
accessoires
  • Klemarm voor zwenkspanner KOMPAKT K1863.
technische gegevens
  • Max. Bedrijfsdruk: 350 bar.
Tekening notitie
  • Form AGW: Bovenste flens, draadverbinding
  • Form AOF: Bovenste flens, O-ring flensaansluiting
  • Form BGW: Onderste flens, draadverbinding
  • Form BOF: Onderste flens, O-ring flensaansluiting
  • Formulier C: Inschroefbare schroefdraad
  • 1) bevestigingscontour
  • 2) Zie accessoires
  • 3) in de enkelwerkende cilinders is de aansluiting uitgerust met een ingebouwd gesinterd filter
  • 4) naar links zwenken
  • 5) zwenken naar rechts
  • 6) opgenomen in de met :

Kenmerk:

  • H 2: 91 mm
  • H: 110 mm
  • H 1: 103 mm
  • D: 10 mm
  • H 4: 51 mm
  • D 2: 5,5 mm
  • D 1: 10 mm
  • B: 40 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 50 mm
  • Uitvoering 1: compact
  • Uitvoering 2: hydraulisch
  • Vorm: A
  • L 1: 32 mm
  • Type vorm: dubbelwerkend
  • H 3: 73 mm
  • B 2: 28 mm
  • H 5: 6,5 mm
  • H 6: 8 mm
  • L 3: 24 mm
  • L 4: 22 mm
  • B 3: 7 mm
  • G: M27x1,5
  • B 4: 8,5 mm
  • Verbindingstype: O-ring flensaansluiting
  • L 5: 32 mm
  • H 7: 8 mm
  • L 6: 2,5 mm
  • H 8: 12 mm
  • H 9: 11,5 mm
  • Zuigerdiameter: 14 mm
  • Slag: 8 mm
  • Oliebehoefte / slag (cm³): 1,2
  • Draairichting: links
  • H 10: 8,5 mm