Spanbekken, zacht, set, Staal

Artikelnummer: K1838.3804
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
Artikelnummer K1838.3804
EAN/GTIN 4059245643493
Nummer fabrikant K1838.3804
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sets bestaande uit 3 of 4 klembekken.
Zachte klembekken kunnen flexibel worden bewerkt om hun eigen klemcontouren en diameter te genereren.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • zacht.
Voorbeeld van bestellen
  • K1838.2703
Opmerking
  • De set klembekken bestaande uit 3 bekken is uitsluitend geschikt voor de stationaire K1836-klauwplaten met 3 bekken.
  • Klemklauwset bestaande uit 4 bekken is uitsluitend geschikt voor K1837 stationaire spantangen met 4 bekken.
Voordelen
  • De zachte klembekken kunnen aan beide klemzijden worden bewerkt en omkeerbaar worden gemonteerd.
accessoires
  • K1836 stationaire spantangen met 3 kaak.
  • K1837 stationaire spantangen met 4 kaak.

Kenmerk:

  • H 2: 3 mm
  • H 1: 4,2 mm
  • D 2: 13 mm
  • D 1: 19 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Spanbekken
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: nee
  • Uitvoering 1: zacht
  • Uitvoering 2: Set
  • L 1: 63,5 mm
  • H 3: 38 mm
  • B 1: 12,7 mm
  • L 2: 30,75 mm
  • L 3: 19,03 mm
  • D = diameter: M12